Raccord instantané pneumatique SMC KSH10-03S
Raccord rotatif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KSH10-03S
Rubix :0338-2093413
EAN :3618036025095

Documents
Détails articles : RACCORD DROIT VERSION COUDEE KSH10-03S
Les raccords rotatifs à une touche de la série KS sont équipés d'un roulement à billes pour les applications oscillantes ou rotatives. La série KS est disponible en 5 tailles de tube allant de 4 à 12 mm. La pince de serrage à une touche comprend un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS convient aux applications sans cuivre.
Raccord instantane rotatif serie ks
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | ks |
| Raccordement 2 | r 3/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,72 € HT
/ 2 unités
102,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours