Raccord instantané pneumatique Festo QSY-8

Raccord instantané QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSY-8
Rubix :0326-2058046
Fabricant :153150
EAN :4052568032425
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE Y EGAL TUBE 8

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE Y EGAL TUBE 8


Connecteur en Y enfichable QSY-8 Taille=Standard, Taille nominale=4,6 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 18 mm
Profilqsy
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
8,84 HT
/ unité
10,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h