Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/2-10

Raccord en L emboîtable

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Festo :QSL-1/2-10
Rubix :0326-2203464
Fabricant :190661
EAN :4052568042936
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE M1/2 CO TUBE 10 QSL-1/2-10
Résumé technique
Matièrepbt
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE M1/2 CO TUBE 10 QSL-1/2-10


Raccord coudé QSL-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1r 1/2
Profilqsl
Raccordement 217,5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 HT
/ unité
11,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h