Raccord instantané pneumatique Festo QST-1/4-8-50
Raccord instantané Té
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-1/4-8-50
Rubix :0326-2574087
Fabricant :130797
EAN :4052568025182

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-1/4- -8-50
Raccord instantané en T QST-1/4-8-50 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Tout, Taille du récipient=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,00 € HT
/ 50 unités
468,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours