Raccord instantané pneumatique SMC KSH06-M5

Raccord rotatif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KSH06-M5
Rubix :0338-2047916
Fabricant :KSH06-M5
EAN :3618036025224
RACCORD ROTATIF DROIT M5 D.6 KSH06-M5

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD ROTATIF DROIT M5 D.6 KSH06-M5


Les raccords rotatifs à une touche de la série KS sont équipés d'un roulement à billes pour les applications oscillantes ou rotatives. La série KS est disponible en 5 tailles de tube allant de 4 à 12 mm. La pince de serrage à une touche comprend un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS convient aux applications sans cuivre.
KS, raccord rotatif instantané, métrique

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 16 mm
Profilks
Raccordement 2m5x0,8
Température maxi60 °C
47,88 € HT
/ 2 unités
57,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours