Raccord instantané pneumatique Festo QST-1/2-12
Raccord en T emboîtable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QST-1/2-12
Rubix :0326-2462525
Fabricant :153115
EAN :4052568032081

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENF.EN T QST-1/2-12
Raccord enfichable en T QST-1/2-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,94 € HT
/ unité
20,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours