Raccord instantané pneumatique Festo QSY-1/4-6

Raccord en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-1/4-6
Rubix :0326-2462520
Fabricant :153140
EAN :4052568032326
RACCORD BANJO Y QSY-1/4-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSY-1/4-6


Raccord banjo Y QSY-1/4-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
107,70 € HT
/ 10 unités
129,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours