Références
Festo :NPQR-T-Q14-E
Rubix :0326-2557144
Fabricant :8085721
EAN :4052568553333

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable hautement allié (fpm/joint d'étanchéité pour flexible en caoutchouc fluoré de type fpm) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
Détails articles : CONNECTEUR NPQR-T-Q14-E
NPQR-T-Q14-E CONNECTEUR
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable hautement allié (fpm/joint d'étanchéité pour flexible en caoutchouc fluoré de type fpm) |
|---|---|
| Raccordement 1 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
| Profil | forme en t (principe push-pull) |
| Raccordement 2 | voor buis/slang met buitendiameter ø 14 mm |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | connecteur mâle / connecteur en t (push-pull) |
| Diamètre tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,54 € HT
/ unité
213,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours