Références
Festo :NPQH-D-S8-Q4-P10
Rubix :0326-2562589
Fabricant :578305
EAN :4052568060084

Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-S8-Q4-P10
Connecteur NPQH-D-S8-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | push-in bush ø 8 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 € HT
/ 10 unités
63,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours