Raccord instantané pneumatique Festo NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5
Rubix :0326-2562738
Fabricant :2839867
EAN :4052568062507
UNION EN T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12

Résumé technique

Matièretpe-u;zinc injecté;alliage de cuivre;bronze;fpm
Raccordement 1m12x1 socket, 5-pin, a-coded
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12


Union en T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5 Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=1,5 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=4 A, Degré d'encrassement=3, Classe de résistance à la corrosion KBK=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièretpe-u;zinc injecté;alliage de cuivre;bronze;fpm
Raccordement 1m12x1 socket, 5-pin, a-coded
Raccordement 2m12x1 socket, 5-pin, a-coded
48,21 HT
/ unité
57,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours