Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884690
Raccord rapide filetage mâle - series gros debit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884690
Rubix :P600-2418331
EAN :3660338380563
Documents
Détails articles : COUPLEUR EURO7 LN/NBR A-R BAGUE PS12 M3/8 CY HAUT DEBIT
Raccord rapide gros debit pour permettre un haut débit (2550 nl / min).
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 25/26/1600/1625; Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08; Camozzi 5080/5180; CEJN 320; Aignep Serie 120/210; Festo KD-KS 4/6; Oetiker SC C; Hansen Auto-Flo 24
Interchangeabilité: - Rectus Parker Serie 25/26/1600/1625; Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08; Camozzi 5080/5180; CEJN 320; Aignep Serie 120/210; Festo KD-KS 4/6; Oetiker SC C; Hansen Auto-Flo 24
Points forts
Interchangeabilité:
- Rectus Parker Serie 25/26/1600/1625
- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08
- Camozzi 5080/5180
- CEJN 320
- Aignep Serie 120/210
- Festo KD-KS 4/6
- Oetiker SC C
- Hansen Auto-Flo 24
Applications
Application:
- Air comprimé
- Outillage pneumatique
- Life & Sciences
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g3/8 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | NO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,40 € HT
/ 10 unités
374,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours