Raccord instantané pneumatique Parker 3109 14 17
Legris Coude mâle goujon BSPT NPT 3118
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3109 14 17
Rubix :4439-2014218
Fabricant :3109 14 17
EAN :0820099221663

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CO TUBE 14
Raccordement du tube à 90 ° avec filetage mâle. Serré sur le dessus du raccord avec une clé plate ou une clef Allen pour faciliter l'assemblage dans des espaces serrés.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 14 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.031
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 14 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : R 3/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 20
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.031
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | 14 mm |
| Raccordement 2 | 3/8 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,89 € HT
/ unité
16,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h