Raccord instantané pneumatique Festo QSL-4-100

Connecteur en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-4-100
Rubix :0326-2574116
Fabricant :130740
EAN :4052568024611
COUDE UNION QSL-4-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION QSL-4-100


Coude union QSL-4-100 Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 14 mm
Profilstandard
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
372,00 HT
/ 100 unités
446,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours