Raccord instantané pneumatique SMC MS-5HLH-6
Connecteur miniature de la série MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MS-5HLH-6
Rubix :0338-2048371
Fabricant :MS-5HLH-6
EAN :3618036367560

Documents
Détails articles : RACCORD BANJO M5-D.6 MS-5HLH-6
Les séries de raccords miniatures M et MS sont utilisées avec des raccords d'air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être utilisés avec des tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inoxydable, ce qui permet l'utilisation de ces raccords dans des applications corrosives.
MS5H, raccord miniature, SUS316 - Embout de tuyau, coude de tuyau
Informations techniques
Attributs
| Matière | rvs |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | m5 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,50 € HT
/ 10 unités
309,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h