Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-1/2-12
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV3-1/2-12
Rubix :0326-2580006
Fabricant :153230
EAN :4052568070496

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-1/2-12
Raccord banjo multiple QSLV3-1/2-12 Orientable sur 360°, 3 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,81 € HT
/ unité
44,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours