Raccord instantané pneumatique SMC KQ2ZT04-03AS

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KQ2ZT04-03AS
Rubix :0338-2174870
RACC INST BANJO SEXTUPLE PLAST FILET LB M3/8 CO 6XTUBE 4
Résumé technique
Matièrea (laiton)
Raccordement 13/8
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACC INST BANJO SEXTUPLE PLAST FILET LB M3/8 CO 6XTUBE 4


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrea (laiton)
Raccordement 13/8
Raccordement 24
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,80 HT
/ 10 unités
233,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours