Raccord instantané pneumatique SMC KQ2LE06-00N

Coude de cloison mâle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2LE06-00N
Rubix :0338-2255294
Fabricant :KQ2LE06-00N
EAN :3618036054590
RACCORD INST PLAST/LN TRAVERSE CLOISON COUDE UNION TUBE 6

Résumé technique

Matièren (laiton + nickelage chimique)
Raccordement 1bulkhead connection threaded: m14 x 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLAST/LN TRAVERSE CLOISON COUDE UNION TUBE 6


Chez SMC, nous investissons en permanence dans la recherche et le développement pour affiner et améliorer les performances et les fonctionnalités de nos produits ainsi que pour développer de nouvelles innovations afin de réaliser des économies d'énergie et d'offrir des avantages concurrentiels à nos clients. Un bon exemple est notre nouveau KQ2, raccord à usage général, qui nécessite jusqu'à 30 % de force en moins à l'insertion et au scellage d'un tube et 20 % de résistance en moins à son retrait. Les raccords sont ainsi encore plus rapidement et plus facilement montés, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. En plus des solutions compactes et légères de la gamme existante, la nouvelle série KQ2 offre des dimensions encore plus réduites pour les espaces confinés, avec des largeurs réduites jusqu'à 23 % et une hauteur réduite jusqu'à 24 %, ce qui rend l'ensemble des équipements 57 % plus léger que les modèles précédents. La série KQ2 propose également deux options de matériaux de filetage, à savoir le laiton et le placage en laiton et nickel, ainsi que deux types de joints, avec une conception de type «∘Joint d'étanchéité∘» ou «∘Garniture d'étanchéité∘», permettant de répéter la tuyauterie et de prévenir la contamination dans le cas de la garniture d'étanchéité. En outre, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres (Ø) à partir de 2 mm qui permettent désormais de réaliser des améliorations dans les applications à faible débit d'air et jusqu'à 16 mm pour améliorer les temps de cycle dans les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Informations techniques


Attributs
Matièren (laiton + nickelage chimique)
Raccordement 1bulkhead connection threaded: m14 x 1
Raccordement 2same diameter tubing (6 mm od)
Température maxi60 °C
Diamètre tube6 mm
102,90 € HT
/ 10 unités
123,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h