Raccord instantané pneumatique SMC KPGL04-M5

KPGH Clean Connecteur mâle à une touche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KPGL04-M5
Rubix :0338-2091243
Fabricant :KPGL04-M5
EAN :3618036072457
RACCORD INSTANTANE KPGL04-M5

Résumé technique

Matièrerésine de polypropylène
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE KPGL04-M5


Les raccords de la série KP sont des raccords à simple pression pour les systèmes de purge des salles blanches et les systèmes d'air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact avec les liquides ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et doublement emballées en salle blanche. Les pièces en résine de la série KPQ/KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
Raccord instantane pour salle blanche serie kpg

Points forts

Nettoyage des raccords One-touch
Pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement

Informations techniques


Attributs
Matièrerésine de polypropylène
Raccordement 14 mm
Profilkpgl
Raccordement 2m5
Température maxi60 °C
158,90 € HT
/ 10 unités
190,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours