Raccord instantané pneumatique Festo QSL-V0-1/4-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSL-V0-1/4-6
Rubix :0326-2578897
Fabricant :160513
EAN :4052568035624
RACCORD COUDE QSL-V0-1/4-6
Résumé technique
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-V0-1/4-6


Raccord coudé QSL-V0-1/4-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 HT
/ 10 unités
158,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours