Raccord instantané pneumatique Festo QST-8-6-50

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-8-6-50
Rubix :0326-2579466
Fabricant :130821
EAN :4052568025410
UNION EN T QST-8-6-50

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QST-8-6-50


Union en T QST-8-6-50 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=50, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 18 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
295,50 € HT
/ 50 unités
354,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours