Raccord instantané pneumatique SMC KQB2R04-06

Connecteur métallique à emboîter série KQB2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQB2R04-06
Rubix :0338-2255107
Fabricant :KQB2R04-06
EAN :3618036034431
RACCORD INST LAITON NI REDUCTION JOINT FPM TUBE MALE D6 TUBE 4

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 304/fkm spécial/c3604/acier inoxydable 316
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI REDUCTION JOINT FPM TUBE MALE D6 TUBE 4


Conçus pour des applications où la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est une nécessité, les ingénieurs de SMC ont simplement repris leurs gammes populaires de raccords métalliques KQG/KFG et KQB, y ont ajouté quelques options manquantes et les ont rendues encore plus petites, plus légères et plus résistantes. La série KQG2 de raccords à simple pression en acier inoxydable 316 de SMC, qui est jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, comprend désormais 8 nouvelles options, ce qui porte la gamme à 17 modèles au total. La série KFG2, le raccord à insérer en acier inoxydable 316 de SMC, est également passée de 5 à 9 options de modèles, qui sont également jusqu'à 44 % plus petits et 37 % plus légers que ceux de l'ancienne gamme KFG. Désormais disponibles avec des filetages NPT et l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords peuvent fonctionner à des températures comprises entre -65ºC et 260ºC lorsqu'ils sont choisis sans agent d'étanchéité pour les filetages. Enfin, la série KQB2, en laiton, complète la gamme de raccords métalliques actualisés de SMC. Jusqu'à 30 % plus petite et 62 % plus légère que les modèles précédents, cette gamme a été étendue de 9 à 17 modèles avec des options de filetage NPT et G. De plus, grâce au nickelage chimique appliqué à toutes les pièces en laiton, ces raccords conserveront une belle apparence tout au long de leur durée de vie.
Réducteur à emboîter.
-Compact et léger.
-Flexibilité de conception.
-Série sans graisse.
-RoHS.

Diamètre extérieur du tube applicable : 04 (Ø4)
Raccord applicable : 06 (Tube A

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 304/fkm spécial/c3604/acier inoxydable 316
Raccordement 14 mm
Profilkqb2
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
2,91 € HT
/ unité
3,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours