Raccord instantané pneumatique Festo QSC-6-100

Capuchon à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSC-6-100
Rubix :0326-2579498
Fabricant :130705
EAN :4052568024260
OBTURATEUR MALE QSC-6-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OBTURATEUR MALE QSC-6-100


Obturateur mâle QSC-6-100 Taille=Standard, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 6 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
191,00 HT
/ 100 unités
229,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours