Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H06-02A
Raccord instantane série KQ2
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2H06-02A
Rubix :0338-2274640
Fabricant :KQ2H06-02A
EAN :3618036064520

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M1/4 CO TUBE 6
Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp (corps);c3604 (goujon);acier inoxydable 304 (mandrin);acier inoxydable 304, c3604, pbt (guide);pom (pince et bouton de déclenchement);nbr (joint);acier inoxydable 304, nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,10 € HT
/ 10 unités
37,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours