Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/8-4
Raccord instantané en L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-1/8-4
Rubix :0326-2180496
Fabricant :153045
EAN :4052568031459

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST QSL-1/8-4 COUDE FILET LN M1/8 CO TUBE 4
Raccord enfichable en L QSL-1/8-4 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=2,3 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € HT
/ unité
4,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h