Références
SMC :KAL08-00
Rubix :0338-2391693
Fabricant :KAL08-00

Détails articles : RACCORD ANTISTATIQUE SERIE KA KAL08-00
Les raccords antistatiques de la série KA se chargent et se déchargent par une seule touche. La série KA peut être utilisée dans des applications sans cuivre et dans le vide (max. -100kPa). La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes. La série KA est résistante à la flamme (norme UL94, V-0).
Points forts
Chargement et déchargement par une seule touche.Possibilité d'utilisation sous vide (max. 100kPa).Peut être utilisé dans des applications sans cuivre.Résistance à la flamme (norme UL-94, V-0).Résistance de surface 10 4 à 10 7©.La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints dans les raccords et les tubes.
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604bd, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | ka |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,50 € HT
/ 10 unités
83,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours