Raccord instantané pneumatique Festo CQ-28H-22

Connecteur à insertion

Voir les informations techniques

Références

Festo :CQ-28H-22
Rubix :0326-2577480
Fabricant :196231
EAN :4052568044817
UNION CQ-28H-22

Résumé technique

Raccordement 1push-in sleeve cq-28
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION CQ-28H-22


Union CQ-28H-22 pour débits élevés. Diamètre nominal=19,2 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1push-in sleeve cq-28
Raccordement 2for tube/pipe od 22 mm
39,83 € HT
/ unité
47,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours