Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/4-12
Raccord instantané en L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-1/4-12
Rubix :0326-2180696
Fabricant :164981
EAN :4052568012977

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 12
Raccord instantané en L QSL-1/4-12 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=7,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 21 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € HT
/ unité
8,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h