Raccord instantané pneumatique SMC KGH06-M5

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGH06-M5
Rubix :0338-2050733
Fabricant :KGH06-M5
RACCORD INST INOX 303 DROIT FILET IX M5X0,8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 1m5x0,8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 303 DROIT FILET IX M5X0,8 CO TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGH, raccord rapide en acier inoxydable, connecteur mâle

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 1m5x0,8
Raccordement 26
41,96 € HT
/ 2 unités
50,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours