Références
Festo :QS-V0-G1/8-6
Rubix :0326-2578038
Fabricant :186314
EAN :4052568041007

Résumé technique
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-G1/8-6
Raccord enfichable QS-V0-G1/8-6 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,40 € HT
/ 10 unités
106,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours