Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-G1/8-4
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMT-G1/8-4
Rubix :0326-2572856
Fabricant :186272
EAN :4052568040703

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSMT-G1/ /8-4
Raccord enfichable en T QSMT-G1/8-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € HT
/ 10 unités
65,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours