Références
Festo :QB-1/8-1/4-U-M
Rubix :0326-2547114
Fabricant :533216
EAN :4052568340414

Détails articles : RACCORD ENFICHA QB-1/8-1/4-U-M
Raccord enficha qb-1/8-1/4-u-m
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | forme droite |
| Raccordement 2 | r 1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané pneumatique enfichable |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,00 € HT
/ 10 unités
49,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours