Raccord express ADG 080FA-40
RACCORD GUILLEMIN ALUMINIUM - FEMELLE SANS VERROU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :080FA-40
Rubix :1556-2355549
EAN :3700111739185

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN40 F1'1/2
Raccord de conception symétrique "type Guillemin" garantissant
un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de
raccord symétrique à accoupler, avec un joint et du même DN.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Longueur | 44,5 mm |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,99 € HT
/ unité
62,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
