Raccord express Sferaco 2414040
Série 2414 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords femelle BSP à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2414040
Rubix :0400-2355181
EAN :3598781145401

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN40 F1'1/2 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € HT
/ unité
33,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
