Raccord express R. Pons 1090.831T
Bouchon avec verrou et chaînette, série ''1090''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1090.831T
Rubix :7682-2044414
EAN :3613810010922

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN100 JT NBR CHAINETTE
Bouchon à chainette avec un verrou fixe ou mobile selon le type de matière utilisée, lors de sa fabrication.
Construction : aluminium, acier inoxydable, bronze.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 100 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Filetage | dn 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,50 € HT
/ unité
246,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours