Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 859699
RÉGLEUR DE DÉBIT À L’ÉCHAPPEMENT INOX, FILETTAGE MALE FEMELLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :859699
Rubix :C600-2213324
EAN :3660338146824


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : REGULATEUR DEBIT UNIDIRECTIONNEL 1/2
Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L, Joint en FKM.
Pression : 1 à 10 bar. Température : -10° C à +120° C.
Pression : 1 à 10 bar. Température : -10° C à +120° C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | régulateur de débit en acier inoxydable (fileté) — raccord fileté g 1/2 vers embout cannelé 1/2 ; destiné à la régulation du débit d'air comprimé ; construction en aisi 316l. |
| Raccordement 2 | 1/2 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de filetage | bspp |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,38 € HT
/ 2 unités
257,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours