Raccord instantané pneumatique Festo QSS-8-50
Connecteur de cloison enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSS-8-50
Rubix :0326-2574094
Fabricant :130790
EAN :4052568025113

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Détails articles : TRAVERSEE CLOISON QSS-8-50
Raccord passe-cloison QS-8-50 Taille=Standard, Taille nominale=5 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=50, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,00 € HT
/ 50 unités
429,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours