Références
Festo :NPQH-D-G18F-Q4-P10
Rubix :0326-2562638
Fabricant :578352
EAN :4052568060558

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G18F-Q4-P10
Raccord enfichable NPQH-D-G18F-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 € HT
/ 10 unités
63,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours