Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H06-G03A1

Connecteur mâle

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2H06-G03A1
Rubix :0338-2275332
EAN :3618036064124
RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M3/8 CY TUBE 6 COL OV
Résumé technique
Matièrec3604;pbt
Raccordement 13/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M3/8 CY TUBE 6 COL OV


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Connecteur mâle.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Taille de l'orifice applicable : M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Taille de l'orifice : G 3/8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : A (laiton)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déclenchement : 1 (type ovale)

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
La collerette de dégagement permet de retirer facilement le tube sans l'endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt
Raccordement 13/8
Profilkq2h
Raccordement 26
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 HT
/ 10 unités
58,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours