Raccord instantané pneumatique Parker 6604 40 00

Legris Té égal 6604

Voir les informations techniques

Références

Parker :6604 40 00
Rubix :4439-7010805
Fabricant :6604 40 00
TE EGAL D.40 TRANSAIR 6604 40 00

Résumé technique

Matièrepolyamide avec fibre de verre/acier inoxydable/nbr
Raccordement 140 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TE EGAL D.40 TRANSAIR 6604 40 00


Permet de multiples configurations pour l'extension d'un réseau. Diamètre : 40 mm.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.06
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 1-1/2, 40
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 40, 1-1/2
Connexion 2 Type : Tuyau
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 2
Forme : Té égal
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 1.34, 0.59

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyamide avec fibre de verre/acier inoxydable/nbr
Raccordement 140 mm
Raccordement 240 mm
Température maxi85 °C
270,20 HT
/ 2 unités
324,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours