Références
Festo :QS-V0-12
Rubix :0326-2573956
Fabricant :160549
EAN :4052568035938

Détails articles : UNION QS-V0-12
Union QS-V0-12 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,7 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for tube od 12 mm (plug-in) |
|---|---|
| Raccordement 2 | for tube od 12 mm (plug-in) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € HT
/ unité
24,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours