Raccord instantané pneumatique SMC KQ2D12-00A
Capuchon de tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2D12-00A
Rubix :0338-2175159
Fabricant :KQ2D12-00A
EAN :3618036068832

Documents
Détails articles : RACCORD UNION TRIPLE 90D D.12MM KQ2D12-00A
Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,60 € HT
/ 5 unités
94,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours