Raccord instantané pneumatique Festo CRQST-1/4-10

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRQST-1/4-10
Rubix :0326-2574911
Fabricant :164205
EAN :4052568136901
RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /4-10

Résumé technique

Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T CRQST-1/ /4-10


Raccord enfichable en T CRQST-1/4-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
177,81 € HT
/ unité
213,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours