Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-M5-Q4-P10

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-L-M5-Q4-P10
Rubix :0326-2566014
Fabricant :578276
EAN :4052568059798
RACCORD COUDE NPQH-L-M5-Q4-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQH-L-M5-Q4-P10


Raccord instantané en L NPQH-L-M5-Q4-P10 Taille=Standard, Taille nominale=3 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1m5
Profilnorme
Raccordement 24 mm
Température maxi150 °C
47,50 € HT
/ 10 unités
57,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h