Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M7-4-I-100

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSM-M7-4-I-100
Rubix :0326-2564291
Fabricant :133006
EAN :4052568028978
RACCORD ENFICHA QSM-M7-4-I-100
Résumé technique
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1external thread m7
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSM-M7-4-I-100


Raccord enfichable QSM-M7-4-I-100 Filetage avec six pans creux. Taille=Mini, Diamètre nominal=3,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1external thread m7
Profilmini
Raccordement 24
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 HT
/ 100 unités
276,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours