Raccord instantané pneumatique Parker F3BMB6-1/8

Hannifin UNION LAITON MALE BSPT 1/8 T6MM METRU-LOK

Voir les informations techniques

Références

Parker :F3BMB6-1/8
Rubix :0331-2072119
Fabricant :F3BMB6-1/8
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK DROIT M1/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK DROIT M1/8 CO TUBE 6


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 30
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.016

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 21/8 in
Température maxi190 °C
9,62 € HT
/ unité
11,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h