Raccord instantané pneumatique Festo CRQS-3/8-10
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRQS-3/8-10
Rubix :0326-2573876
Fabricant :162866
EAN :4052568072681

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA CRQS-3/8-10
Raccord enfichable CRQS-3/8-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,02 € HT
/ unité
112,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours