Raccord instantané pneumatique Parker 3182 12 00
Legris Coude Plug-In Compact 3166
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3182 12 00
Rubix :4439-2014482
Fabricant :3182 12 00
EAN :0820099250472


Résumé technique
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE TUBE MALE D12 TUBE 12
Raccordement d'un tuyau à un angle de 90° à un raccord à emboîter ou à une cartouche. Utile sur les distributeurs pneumatiques ou les vérins équipés de cartouches.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 12 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 12 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.I.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 12 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 12 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 12 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.I.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | 3182 |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,60 € HT
/ 10 unités
99,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours