Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-T-Q12-E-P10

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-T-Q12-E-P10
Rubix :0326-2565854
Fabricant :578384
EAN :4052568060879
UNION EN T NPQH-T-Q12-E-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T NPQH-T-Q12-E-P10


Union en T NPQH-T-Q12-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Profilstandard
Raccordement 212 mm
Température maxi150 °C
120,30 € HT
/ 10 unités
144,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours