Raccord instantané pneumatique Festo QSLV2-G1/8-4

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV2-G1/8-4
Rubix :0326-2578090
Fabricant :186223
EAN :4052568040277
RACCORD BANJO MULT QSLV2-G1/8-4

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV2-G1/8-4


Raccord banjo multiple QSLV2-G1/8-4 Orientable sur 360°, 2 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
17,21 HT
/ unité
20,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours