Raccord instantané pneumatique Festo QSMLL-M5-3
Raccord coudé en L à emboîtement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSMLL-M5-3
Rubix :0326-2579449
Fabricant :130838
EAN :4052568025588

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSMLL-M5-3
Raccord coudé long QSMLL-M5-3 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | male thread m5 |
|---|---|
| Raccordement 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,10 € HT
/ 10 unités
72,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours